usb から hdmi 変換 アダプタのおすすめ人気ランキング

2023/10/02更新

293件の「usb から hdmi 変換 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb から hdmi 変換」、「USB HDMI」、「hdmi usb 変換」などの商品も取り扱っております。

HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター 日本ヒューレット・パッカード(HP) ランキング1位

販売価格(税別) 6,490 税込7,139
3営業日後以内
日本ヒューレット・パッカード(HP) HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター 1個

【特長】USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 HDMI 2.0対応

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ケーブル > 変換・延長アダプタ > HDMI変換アダプタ

AV変換ケーブル エスエスエーサービス ランキング2位

販売価格(税別) 2,790 税込3,069
0営業日後以内
エスエスエーサービス AV変換ケーブル 1個

【特長】USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ケーブル > 変換・延長アダプタ > USB延長アダプタ

アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウ ランキング3位

販売価格(税別) 1,990 税込2,189
0営業日後以内
モノタロウ アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ケーブル > 変換・延長アダプタ > HDMI変換アダプタ

USB変換アダプタ サンワサプライ ランキング4位

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
0営業日後以内
サンワサプライ USB変換アダプタ 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ケーブル > 変換・延長アダプタ > HDMI変換アダプタ

4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン ランキング5位

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ルーメン 4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz 1個

【特長】USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ケーブル > 変換・延長アダプタ > HDMI変換アダプタ

USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz トライメイト 6

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
トライメイト USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz 1個

【特長】USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。【用途】USB Type-CからHDMIへの変換として

オフィスサプライ > PC > スマホ/タブレット関連アクセサリ > コネクタ/変換ケーブル > Type-C変換アダプタ

USB3.1-HDMI変換アダプタ サンワサプライ 7

販売価格(税別) 24,900 税込27,390
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.1-HDMI変換アダプタ 1個

【特長】USB3.1(3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。同じ映像の分配出力だけでなく2台のディスプレイを1台のディスプレイのように使う拡張出力にも対応します。(※フルHD解像度以下の場合に限ります)。各ポートとも最大4K(3840×2160@60Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。USB3.1(3.0) Gen1対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。【用途】USBポートから4K解像度対応のHDMI×2出力、ギガビット通信対応LANポートに変換できるUSB3.1-HDMI+LAN変換アダプタ。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)

ディスプレイアダプタ USBミニB-D-Sub15ピン マルチディスプレイ ミラーリング ロジテック 8

販売価格(税別) 6,190 税込6,809
0営業日後以内
ロジテック ディスプレイアダプタ USBミニB-D-Sub15ピン マルチディスプレイ ミラーリング 1個

【特長】LDE-SX015Uは、USB 2.0ポートに接続するタイプのディスプレイアダプタです。マルチディスプレイ環境を、簡単に構築することができます。製品本体にはD-Sub15ピンコネクタを装備しています。アナログ入力(ミニD-SUB15ピン)を持つディスプレイで使用することができます。 「USB 2.0 High-Speedポート」に接続するタイプのディスプレイアダプタです。ケーブル一本でパソコンと接続することができ、「マルチディスプレイ」環境を簡単に構築することができます。Windows Vistaの「Aero」にも対応しています。 幅広いOSに対応。Windows 2000,XP(32bit判),Windows Vista32/64bit版やMac OS X(10.4.11以降及び10.5、Intel Macのみ)に対応し、またWindows7/Snow Leopardにも対応予定です。 製品本体には「D-Sub15ピンコネクタ」を装備しています。アナログ入力対応のディスプレイで使用することができます。 「マルチディスプレイ」と「ミラーリング」の2つのモードを使用することができ、用途に応じて切り換えて使用することができます。(切り換えは、タスクトレイからツールを起動して行います。) 追加したディスプレイの画面は、「90度」づつ回転させて表示することができます。画面が回転するタイプの液晶モニタで、画面を縦にして使用することができ、文書の作成等にとても便利です。(回転は、タスクトレイからツールを起動して行います。) 1台のパソコンに本製品を「4台」まで接続して、同時に使用することができます。発売中のLDE-WX015U/LDE-SX010Uと組み合わせて使用することも可能です。各製品毎に、マルチディスプレイ、またはミラーリングを設定することができます。 ワイド解像度をサポートしていますので、「ワイド液晶モニタ」への表示に対応し、アナログRGBのPC入力を搭載した「ハイビジョンテレビ」「プロジェクター」との接続も可能です。 「USBバスパワー対応」ですので、パソコンから供給される電源で動作可能です。持ち運びにも便利で、使用場所を選びません。 コンパクト設計により、外形寸法は「50.7mm(幅)×88mm(奥行き)×18.5(高さ)mm」と、設置場所を選びません。質量も「約48g」と軽量ですので、手軽に持ち運ぶことができます。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ケーブル > 変換・延長アダプタ > D-sub変換アダプタ

HDMIケーブル ALPINE 9

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
出荷目安:12日
ALPINE HDMIケーブル 1個

【特長】HDMIケーブル(1.5m)/USBケーブル(1.5m)/Micro USB変換ケーブル(0.2m)/Type D変換アダプターの4本セットとなります。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > 映像用

JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター j5 create 10

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
j5 create JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター 1個

【特長】パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)

HDMI信号VGA変換コンバーター サンワサプライ 11

販売価格(税別) 6,890 税込7,579
0営業日後以内
サンワサプライ HDMI信号VGA変換コンバーター 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > 切替器/分配器/コンバーター > コンバーター

iPhoneやiPadからテレビに簡単出力 LightningからHDMI変換 映像出力ケーブル OWLTECH(オウルテック) 12

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
OWLTECH(オウルテック) iPhoneやiPadからテレビに簡単出力 LightningからHDMI変換 映像出力ケーブル 1個

【特長】iPhoneやiPadの画面をテレビなどの大画面に映し出すことのできる、HDMI変換ケーブルです。iPhoneやiPadに入っている写真や動画を、ご家族や友人同士と大きな画面上で楽しむことができます。また、スマートフォンでダウンロードしたゲームアプリを大画面でプレイすることも可能です。※利用するコンテンツによっては、著作権保護によりプロテクトがかかりご利用いただけない可能性があります。出先での会議やミーティング用の持ち運びにも最適です。

オフィスサプライ > PC > スマホ/タブレット関連アクセサリ > コネクタ/変換ケーブル > Lightning変換アダプタ

USB-HDMI変換アダプタ ディスプレイ増設 マルチディスプレイ対応 USB3.0対応 ベストアンサー 13

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
4営業日後以内
ベストアンサー USB-HDMI変換アダプタ ディスプレイ増設 マルチディスプレイ対応 USB3.0対応 1個

【特長】別の変換アダプタを買わず、1つのUSB 3.0ポートからVGAと HDMI2つの方式を同時に変換できます。 パソコンでの写真、映像、動画などを大画面のディスプレイで映したり ディスプレイを拡張して画像や映像を見ながらパソコンで別の作業を行ったりできます。 軽量コンパクトで持ち運びにも便利。 プレゼン、会議、教室、展覧会等や映画鑑賞など様々なシーンで活躍します。 画質 最大1080p高解像度・高画質の画像をサポート。 HDMI/VGA同時出力 入力:USB3.0 出力:HDMI/ VGA 対応 USB3.0入力搭載のPC(Windows XP/10/8/7のみ対応※MacOS/Vista未対応 ) HDMIとVGA端子を持つモニター 画質 最大HD1080P 下位置換性 USB2.0も対応。USB 2.0の場合、800×600解像度になります。 拡張モード/ミラーモードについて 拡張モード:ディスプレイに画面を映し出し、映像や画像をみながらパソコンで別の作業をすることができます。 ミラーモード:同じ画面を複数のディスプレイに表示するモード。パソコンの映像を大画面のスクリーンに映すときなど ※拡張モードでHDMIとVAGを同時に使用する場合、拡張ディスプレイ同士は同じ映像になります。 操作はパソコン上でのみ可能です。

オフィスサプライ > PC > PCアクセサリー > ケーブル > 変換・延長アダプタ > HDMI変換アダプタ

「usb から hdmi 変換 アダプタ」関連の人気ランキング

usb から hdmi 変換

usb から hdmi 変換

HP USB-C to HDMI 2.0 アダプターやHDMI信号VGA変換コンバーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

usb から hdmi 変換の人気ランキング

USB HDMI

USB HDMI

USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ スリムタイプ 1920x1200/ 1080pやUSB Type C-PremiumHDMI変換アダプタなどの「欲しい」商品が見つかる!

USB HDMIの人気ランキング

hdmi usb 変換

hdmi usb 変換

AV変換ケーブルやUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ スリムタイプ 1920x1200/ 1080pほか、いろいろ。

hdmi usb 変換の人気ランキング

hdmi usb ケーブル

hdmi usb ケーブル

MHLケーブル マイクロB-HDMI フルHD 4K対応 ブラックやビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】などの人気商品が勢ぞろい。

hdmi usb ケーブルの人気ランキング

hdmi から usb へ 変換

hdmi から usb へ 変換

HP USB-C to HDMI 2.0 アダプターやHDMI信号VGA変換コンバーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

hdmi から usb へ 変換の人気ランキング

usb hdmi 変換 アダプタ

usb hdmi 変換 アダプタ

USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ スリムタイプ 1920x1200/ 1080pやAV変換ケーブルほか、いろいろ。

usb hdmi 変換 アダプタの人気ランキング

usb から hdmi

usb から hdmi

USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 バスパワー ドッキングステーション USB×2ポート HDMI×1ポート タイプC(通信用・充電用)各1ポートやVGA信号HDMI変換コンバーターも人気!

usb から hdmiの人気ランキング

usb hdmi 変換 ケーブル

usb hdmi 変換 ケーブル

HDMIケーブルやAV変換ケーブルほか、いろいろ。

usb hdmi 変換 ケーブルの人気ランキング

usb-c hdmi

usb-c hdmi

Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMIや変換ケーブル(Type-C to HDMI)ほか、いろいろ。

usb-c hdmiの人気ランキング

hdmi 端子 usb 変換

hdmi 端子 usb 変換

HDMI信号VGA変換コンバーターやType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMIなど。

hdmi 端子 usb 変換の人気ランキング

hdmi to usb 変換

hdmi to usb 変換

USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプターやUSB3.0 to HDMI slim display adapterも人気!

hdmi to usb 変換の人気ランキング

スマホ テレビ 接続

スマホ テレビ 接続

HDMI変換ケーブル Type-C専用やHDMI変換ケーブル iPhone専用を今すぐチェック!

スマホ テレビ 接続の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。