usb a b 変換 アダプタのおすすめ人気ランキング
2023/03/24更新550件の「usb a b 変換 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB タイプB 変換」、「usb ab変換」、「usb type b コネクタ」などの商品も取り扱っております。

【特長】EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。


【特長】マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。


【特長】スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。【用途】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

【特長】USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します) スタンダードコネクタタイプです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。 USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。


【特長】スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!microUSB端子を持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、USB Aコネクタを持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。


【特長】USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。



【特長】外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル【用途】USB(B)コネクタを持つプリンタや外付けハードディスクドライブ等の接続に


【特長】銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。


【特長】スマートフォンを充電しながら使用できる!MHLに対応したスマートフォンと、HDMI端子を搭載するテレビやモニタなどを接続し、スマートフォンの映像を大画面で楽しめるMHL変換ケーブル。

1.

2.

3.
4.
5.
6.

「usb a b 変換 アダプタ」関連の人気ランキング
LANケーブル 変換有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)やクロス変換アダプタ4などのお買い得商品がいっぱい。 LANケーブル 変換の人気ランキング |
||
usb lan ケーブル 変換有線LAN アダプタ Giga対応 USB3.1 Type-C ケーブル長 7cm EU RoHS指令準拠(10物質)やUSBアダプタを今すぐチェック! usb lan ケーブル 変換の人気ランキング |
||
FIREWIRE ケーブル 6ピンIEEE1394ケーブルやIEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイトなどの「欲しい」商品が見つかる! FIREWIRE ケーブル 6ピンの人気ランキング |
スマホ マウスUSB変換アダプタ A-microB USB2.0 タブレットやUSB変換アダプタ A(メス)-microB(オス) ケーブルタイプ ブラックなどの人気商品が勢ぞろい。 スマホ マウスの人気ランキング |