usb type a コネクタの販売特集

usb type a コネクタ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からusb type a コネクタに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉 ENDY

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ENDY USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉 1本(2m)

【特長】メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 金メッキコンタクト 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材【用途】ノイズ対策構造の車載用USBケーブル

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配・配線コード

「usb type a コネクタ」のピックアップ商品

PSP用USB充電ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥899
1営業日後以内
エレコム PSP用USB充電ケーブル 1本

【特長】PSP対応の充電を可能にしたUSBケーブルです。PCもしくはUSBハブから手軽にPSPへ充電できます。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル > その他ケーブル

USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USBケーブル(A-Aコネクタ) 1個 レビュー:(3)

【特長】銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
サンワサプライ LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ 1個

【特長】TypeCコネクタ搭載で、TypeCポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USBTYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。USB3.0ハブ3ポート付です。 USBPD対応でUSBTYPE-Cポートを使って充電することができます。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。【用途】Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.0ハブ

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USBハブ

USB-マイクロUSBケーブル for スマートフォン オーム電機

販売価格(税別) ¥289
0営業日後以内
オーム電機 USB-マイクロUSBケーブル for スマートフォン 1個

【特長】USB-microBの接続ショートケーブル。 最大2Aまでの急速充電対応。【用途】通信・充電両用

事務用品・OA/PC・電池 > カメラ・AV機器・家電 > カメラ > 一脚・三脚

小型メモリリーダライタ エレコム

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム 小型メモリリーダライタ 1個 レビュー:(11)

【特長】主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しながらコンパクトサイズを実現したメモリリーダライタです。 48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Macintoshにも対応しています。 ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 USB2.0(ハイスピード)に対応しています。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。EU RoHS指令に準拠。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル! パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できるUSB2.0準拠ケーブル。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB2.0ケーブル A-Cタイプ ノーマル エレコム

販売価格(税別) ¥889〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム USB2.0ケーブル A-Cタイプ ノーマル 1本

【特長】USB Type-Cコネクタを搭載。パソコンとUSB Type-C搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

AC充電器(Type-Cケーブル一体型+USB 3A) エレコム

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム AC充電器(Type-Cケーブル一体型+USB 3A) 1個

【特長】3Aの超高出力タイプ!次世代コネクタUSB Type-C対応のスマートフォン・タブレットを、家庭用コンセントから簡単に急速充電できるケーブル一体型に最大出力2.4AのUSBポートがついたAC充電器。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > AC充電器 > Type-C AC充電器

USB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ USB延長ケーブル 1個 レビュー:(4)

【特長】USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

Bluetooth USBアダプタ 超小型 Ver4.0 EDR/LE対応(省電力) Class2 Windows10対応 エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレコム Bluetooth USBアダプタ 超小型 Ver4.0 EDR/LE対応(省電力) Class2 Windows10対応 1個 レビュー:(5)

【特長】BluetoothLowEnergy対応のBluetoothVer.4.0USBホストアダプター

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > Bluetoothアダプタ

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) 1本 レビュー:(2)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

「usb type a コネクタ」の関連特集

usb lan ケーブル 変換

usb lan ケーブル 変換

Type-A&C USB→LAN変換アダプタやUSB3.1 ギガビットLANアダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

usb lan ケーブル 変換の販売特集

充電 コネクター

充電 コネクター

MFI認証Lightningコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブルやLightningコネクタ対応ケーブルほか、いろいろ。

充電 コネクターの販売特集

usb type b コネクタ

usb type b コネクタ

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)やUSBアダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

usb type b コネクタの販売特集

usb シリアル変換 キット

usb シリアル変換 キット

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトや男前USB-シリアルコネクター(D-sub9ピン)変換ケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

usb シリアル変換 キットの販売特集

USB

USB

USBメモリ2.0やスライド式USBメモリーも人気!

USBの販売特集

usb usb ケーブル オス オス

usb usb ケーブル オス オス

両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)やエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

usb usb ケーブル オス オスの販売特集

LANケーブル 変換

LANケーブル 変換

CAT5E対応クロス変換コネクタキットやクロス変換アダプタ4などの人気商品が勢ぞろい。

LANケーブル 変換の販売特集

AC充電器

AC充電器

microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャーやスマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) MPA-ACMBC154シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

AC充電器の販売特集

MonotaRO usb 延長

MonotaRO usb 延長

12m延長USBアクティブリピーターケーブルやエコUSB延長ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

MonotaRO usb 延長の販売特集

充電器 USB

充電器 USB

USB2ポート AC充電器やスマートフォン・タブレット用USB充電器(4ポート4.0A)などのお買い得商品がいっぱい。

充電器 USBの販売特集

ミニusb 延長

ミニusb 延長

極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)やUSB2.0ケーブル(A-mini-Bタイプ)を今すぐチェック!

ミニusb 延長の販売特集

usb 延長ケーブル 3m

usb 延長ケーブル 3m

エコUSB延長ケーブルやUSB2.0延長ケーブルなど。

usb 延長ケーブル 3mの販売特集