xlr コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
522件の「xlr コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5ピン コネクター」、「キャノンプラグ」、「キャノン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = ナチュラル。ハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金。コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = ナチュラル。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。端子方法 = はんだ。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +80℃。。メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
850 税込935
当日出荷

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = ニッケルの上に銀。ハウジング材質 = ポリマー。端子方法 = はんだ。定格電流 = 16A。。メインコネクタとして使用しないこと. プラスチック製パネル取り付けコネクタ. 業務用に最適な、信頼性の高いパネル取り付けタイプの3極オーディオコネクタ。 コネクタにはオスタイプとメスタイプの2種類があり、はんだコンタクト付きです。 コネクタの取り付け穴はM3セルフタップねじに対応しています。 ほとんどのダイキャスト亜鉛 / アルミボディの'X'シリーズコネクタに挿抜できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
740 税込814
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 5。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。端子方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。。メインコネクタとして使用しないこと. 金属バックシェルパネル取り付けコネクタ. 業務用に製造された多極オーディオ / ビデオコネクタ。 精密に製作された亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトを特徴とするAXR / XLR互換コネクタ これらのコネクタの利点の1つは、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができるスクイーズリリースクリップです。 ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることが可能 はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
939 税込1,033
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状 ストレート コンタクト形状 オス 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 コネクタ形状 RMレセプタクル 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ
1個
309 税込340
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。端子方法 = はんだ。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +80℃。。メインコネクタとしては使用しないでください。. プラスチックバックシェルケーブル取り付けコネクタ. プラスチック製バックシェル付きのケーブル取り付けプラグ / ソケットです。 防振カラー付きで、標準及び汎用シャーシ取り付けプラグ / ソケットと相互にかん合可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。。;メインコネクタとして使用しないこと. 汎用パネル取り付けコネクタ. AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 4。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = ナチュラル。ハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金。。メインコネクタとしては使用しないでください。. プラスチックバックシェルケーブル取り付けコネクタ. プラスチック製バックシェル付きのケーブル取り付けプラグ / ソケットです。 防振カラー付きで、標準及び汎用シャーシ取り付けプラグ / ソケットと相互にかん合可能です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 5。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。端子方法 = はんだ。定格電流 = 7.5A。定格電圧 = 250 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +80℃。。メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 4。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。端子方法 = はんだ。定格電流 = 10A。定格電圧 = 250 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +80℃。。メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
780 税込858
6日以内出荷

仕様 コンタクト数 = 3。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。色 = 黒。コンタクトめっき = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。端子方法 = はんだ。定格電流 = 16A。定格電圧 = 250 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +80℃。。メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
990 税込1,089
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

コネクタ形状 ジャック 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
特価
739 税込813
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)