ボールコックのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
361件の「ボールコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールコックバルブ」、「フレキシブルバルブ」、「エアーボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa) 約5.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス製(SCS14) 流体 水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa) 4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続 Rc ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途高圧チューブ用エンドコック トラスコ品番 420-2741 材質 黄銅
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアー配管用バルブコックです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 種類 ボールバルブ 形状 ストレート 使用流体 空気 接続 PT×PF ハンドル形状 レバー式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途 コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボールコックの交換用として
用途交換・補修用として
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホース接続金具 材質(本体) 黄銅性 材質(ハンドル) ステンレス
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セフティー3ボールコック
用途半自動噴霧器4L、9L用 幅(mm) 40 高さ(mm) 60 質量(g) 80 奥行(mm) 25 ねじ径 PF1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷