- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 大流量3ポート弁のおすすめ人気ランキング
大流量3ポート弁のおすすめ人気ランキング
2025/11/11更新188件の「大流量3ポート弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 電磁弁」、「3wayソレノイドバルブ」、「2ポート電磁弁」などの商品も取り扱っております。
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/4
使用温度範囲(℃)
0~50
作動方式
直動形
応答時間
ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)
絶縁抵抗(MΩ)
10
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数
3
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合
空気/水用
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
1
作動区分
ユニバーサル形
使用流体
空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60 (ただし凍結のないこと)
材質(ボディ)
黄銅
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状
横形3方向
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
CAC406
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
使用流体
空気、水、乾燥空気、低真空
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数
3
使用流体
空気・水
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズ
サイズ2
弁形式
N.C.(通電時開)形
流体
空気
ポート数
2
使用流体
空気
シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)
5~50
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)
300
配管接続口径
M5×0.8
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
形状
横形3方向
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
カーボンファイバー入PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
3
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)
5~50
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)
300
配管接続口径
Rc1/8
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧
DC24V
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
バルブ
標準用
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
空気
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数
3
使用流体
空気
管接続口径
1/4(8A)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
流量特性(CV{1→2(P→A)})
0.62
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
電源(V)
DC24
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-5~55
作動圧力差範囲(MPa)
0.01~0.7
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
仕様
●取付ベース:直接配管用
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷