廻し引きのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
137件の「廻し引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石膏ボードのこ」、「回し引き」、「ボードカッター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 255 ピッチ(mm) 2.54 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 130 板厚(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.9 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質 刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm) 1 刃高(mm) 15 山数 18 ピッチ(mm) 1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm) 340 質量(g) 85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要 260mm14山刃付 トラスコ品番 162-0754 種別 ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番 PM-SPK
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm) 90 刃わたり(mm) 90 全長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.60 仕様 本体 トラスコ品番 819-5815 質量(g) 84 板厚(mm) 0.90 切り幅(mm) 1.36 適合替刃 電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

3種の刃の使用が可能。(万能のこ/引き廻しのこ/厚物切断用L刃)
質量(g) 180
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm) 120 全長(mm) 270 ピッチ(mm) 12山/30.3mm トラスコ品番 253-5637 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 40 硬度 HV520~540 山数 12山/30.3(1寸) 寸法A(mm) 130 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 270 寸法C(mm) 52 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm) 150 ピッチ(mm) 1.7 板厚(mm) 0.9
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。 刃渡り(mm) 120 仕様 引廻し 折込 折りたたみ式 刃厚(mm) 0.9 仕上 クリアー塗装 材質(刃) SK-5 目数 12
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に 全長(mm) 175.5 刃長(mm) 135 ピッチ(mm) 1 材質 本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 質量(g) 100 板厚(mm) 0.38 刃厚(mm) 0.38 切り幅(mm) 1.25 適合替刃 XB217、MTB10B
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様 用法/廻挽き鋸。職種/電気、設備、内装、造作 全長(mm) 275 質量(g) 124 ピッチ(mm) 2.4 刃長(mm) 150 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 1 刃渡り(mm) 150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 259 ピッチ(mm) 9.5 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 53 質量(g) 132 板厚(mm) 1.3 刃厚(mm) 1.3 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質 炭素鋼SK5 厚さ(mm) 1.8 全長(mm) 310 質量(g) 132 刃長(mm) 161 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm) 120 全長(mm) 248 ピッチ(mm) 3.1 トラスコ品番 274-3159 質量(g) 70 寸法A(mm) 0~90 寸法B(mm) 155 板厚(mm) 1.2 切り幅(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)工作引廻し鋸
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質 ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm) 240×90×15 質量(g) 69 タイプ 茨目 刃長(mm) 120 山数 20山 板厚(mm) 1 適合替刃 NG-186B
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm) 100 折込 全長(mm) 250 質量(g) 50 刃厚(mm) 0.7 収納時寸法(mm) 140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷