支持架台のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
197件の「支持架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネル ベース」、「パイプ スタンション」、「架台 制御盤」などの商品も取り扱っております。

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 ステンレス 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.0 寸法(mm) 40×40×3.0t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横走り配管用門型ブラケット。
材質 溶融亜鉛めっき鋼材 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質 (ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg) 250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 セーフティブラケット 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 仕様 セーフティブラケット。プレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。 厚さ(mm) 3.0 サイズ(mm) 40×20×20×3.2t 長穴(mm) 10×25 釘穴(mm) Φ4.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg) 3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(スナップリング) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 (ブロック部)モルタル。(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm) 30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 耐震荷重 兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg) 800
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別 溶融亜鉛めっき仕上げ 板厚(mm) 6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)