速度表示のおすすめ人気ランキング

2025/11/13更新
1,220件の「速度表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 速度 計測」、「安全標識 工場内」、「速度標識」などの商品も取り扱っております。
材質 エコユニボード 寸法(mm) 600×450×2 取付穴(mm) Φ2.5穴4スミ アズワン品番 64-7981-48
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 エコユニボード 寸法(mm) 600×450×2 取付穴(mm) Φ2.5穴4スミ アズワン品番 64-7981-46
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。 四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容 無地 材質 本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm) (使用可能標識)1.2 タイプ 屋外使用可 取付方式 スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容 構内制限速度 MAXIMUM SPEED 取付方式 穴2(上下各1) 材質 スチール 仕様 10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番 441-2931 質量(kg) 1.7 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 680×400×0.8 日本緑十字社品番 108011
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

材質 エコユニボード 寸法(mm) 600×450×2 取付穴(mm) Φ2.5穴4スミ アズワン品番 64-7981-47
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容 本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書 消費電力(W) 15/AC100V※速度検知時 寸法(幅W×高さH)(mm) 【パネル】400×230、数字表記(0~199) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×723×1680※突起物、回転灯を除く LED色 【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED 間隔(mm) 【パネルドット】10 サービス分類 レンタル
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトの構内制限速度をお知らせする標識です。
用途倉庫構内等への設置に トラスコ品番 820-2426 材質 エコユニボード 寸法(mm) 600×450×2 質量(g) 300 穴径(Φmm) 2.5 (穴4スミ) エコマーク認定 認定 表示内容 フォークリフト制限速度10 エコマーク認定番号 07 118 031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

視認性に優れたデザインです。 取付用上下穴付です。
用途工事現場への設置に 材質 鉄板 質量(kg) 1.2 取付穴 上1、下1 寸法(縦×横)(mm) 680×400 取付け方法 ボルト止め(ボルト別売) 厚さ(mm) 0.8 取付穴径(Φmm) 10
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面への設置に適した構内用制限速度標識です。
用途倉庫内の制限速度表示に。 寸法(mm) 600×450×2厚 材質/仕上 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g) 490 取付方式 2.5mmΦ穴4スミ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット構内標識
取付方式 穴2(上下各1) 材質 鉄板(普通山)(穴上1・下110mmΦ) 寸法(mm) 680×400 質量(kg) 1.1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法 スタンド式 材質 ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付) 質量(kg) ベース重量:3(満水時:約33)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策 厚さ(mm) 0.42 引張強度(N/25mm) 188 粘着力(N/25mm) 23 耐摩耗性 26.7mg 以下 滑り抵抗係数 C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 エコユニボード 寸法(mm) 600×450×2 文字内容 フォークリフト 取付穴(mm) Φ2.5穴4スミ アズワン品番 65-2305-72
1枚
3,170 税込3,487
翌日出荷

文字内容 フォークリフト制限速度 材質 エコユニボード トラスコ品番 826-4296 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 600×450 質量(g) 300 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 07 118 031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様 【計測速度】8~322km/h セット内容 本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか) 質量(kg) 約18 使用温度範囲(℃) 4~43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず) 寸法(縦×横)(mm) 【文字の大きさ】100×50(3桁表示) 計測距離 ~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化) ディスプレイ 3桁赤色LED・km/h 警報方式 パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB 保管温度範囲(℃) -1~52 計測精度 ±3% 速度設定 【計測/警報】4速より選択 サービス分類 レンタル
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)