クーラント補充に使う商品

クーラント補充に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「クーラント液」「オイルジョッキ」「クーラント」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【材質】こし網キャップ付【仕様】PE
お客様の声
用途: クーラント補充など満足度: 5今まで蓋無しのジョッキを使用していました。
ゴミなどが入る心配が無くなり、使い勝手も良いです。
用途: クーラント補充用満足度: 2使って1ヶ月ですが、最初から?フタがちゃんと閉まらずグラグラ、ホコリが入るし、残念です。
用途: クーラント補充に!!満足度: 5オイルジョッキでもスクーターのクーラント補充用に狭い所でとても重宝して居ます。
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品1本(2L)
レビュー:1,272件のレビュー 平均満足度4.67(1272)
【特長】濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素【危険物の性状】-15/30、-25/40、-35/50、-50/60【成分】希釈タイプ【危険物の品名】30~60%【危険物の類別】【希釈液】第四類【希釈倍率】第三石油類【危険等級】水道水(軟水)【タイプ】水溶性
お客様の声
用途: クーラント補充満足度: 5以前購入しましたモノタロウ製のクーラントは最初からキャップのネジ山が不良で何度回しても開けることが出来ずマイナスドライバーでこぜて開けておりました。今回の商品は大丈夫です。クーラント自体は値段から考えると良いと思います。
用途: クーラント補充満足度: 5個包装されており、商品の扱いが丁寧にされている事が伺えます。価格も納得のいくもので満足しています。
用途: 主にクーラントの補充満足度: 5色あいも良く希釈タイプなので使用量に合わせて適当に使えるので
とても便利です
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウクーラントファンネル エア抜き 国産車対応1セット
レビュー:166件のレビュー 平均満足度4.09(166)
【特長】国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
【セット内容】約160Φ×225【使用方法】900【外径×全長(mm)】ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)【容量(mL)】1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。
2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。
3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
お客様の声
用途: クーラント補充満足度: 5とても簡単に補充しながらエア抜きが出来、途中コックで止めることが出来、非常に作業しやすかったです。
ラクラククーラント 古河薬品工業
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業ラクラククーラント1本(2L)
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.60(145)
【特長】希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
【危険物の類別】エチレングリコールその他【タイプ】-40/-【成分】希釈不要【凍結温度(℃)】-40【RoHS指令(10物質対応)】非危険物【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】対応
お客様の声
用途: クーラント補充満足度: 5ノズルも付いており、こぼさずに注ぐことが使いやすいです。
性能も問題ないです
オイルジョッキ 2リッター フルプラ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フルプラオイルジョッキ 2リッター1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【特長】オイルなど液体の移し替えに適しています。
【ノズル長(mm)】280【本体寸法(mm)】2【質量(g)】300×144×295【容量(L)】140【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クーラント補充満足度: 3色別使用
そのまんまクーラント ジョイフル
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ジョイフルそのまんまクーラント1本(2L)
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.49(51)
【特長】主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
【成分】エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】-30/43【材質】希釈不要【タイプ】エチレングリコール、防錆剤、色素【危険物の類別】-30【凍結温度(℃)】非危険物
お客様の声
用途: クーラント補充満足度: 5コストパフォーマンスが良いと思います。
RACING COOLANT ORGANIC elf MOTO
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: クーラントの補充満足度: 4この製品は安心して使えます。リピーターです。色も薄黄緑でした。
オイルジョッキ1リッター フルプラ
販売価格(税別)829912税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フルプラオイルジョッキ1リッター1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】オイルなど液体の移し替えに適しています。
【危険物の類別】こし網【付属品】1【ノズル長(mm)】275×114×250【質量(g)】140【先端ノズル径(Φmm)】13【本体寸法(mm)】185【容量(L)】非危険物
お客様の声
用途: クーラントの補充時満足度: 4本体樹脂は十分な厚みと適度な柔軟性がある。
金属製のフィルターが一度使っただけで錆びてしまった。
スーパーLLC再生強化剤 FALCON
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONスーパーLLC再生強化剤1本(200mL)
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.52(124)
【特長】純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
【内容量(mL)】200【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クーラント補充満足度: 5スーパークーラントの補充にと思い購入しました。
クーラント補充液 FALCON
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FALCONクーラント補充液1本(300mL)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.76(29)
【特長】目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
【内容量(mL)】300【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クーラント補充に満足度: 4商品については特に問題ありません。
LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウLLC(クーラント・不凍液)
レビュー:379件のレビュー 平均満足度4.02(379)
【特長】凍結防止に優れた、高濃度タイプ。
【用途】オーバーヒートの防止、冷却液の凍結防止・冷却系統の腐食防止に。
【使用方法】1.エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから、冷却液を抜き取り水洗いして下さい。
2.不良個所又はさびや汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。
3.冷却液の交換作業時は、清浄な専用容器を使用し、他の不凍液、油等と混ぜないようにして下さい。
4.先にラジエーターに本品を入れてから、硬水は使わず、精製水を満たして下さい。
5.凍結温度を確認してから、混合してください。
6.注入後エンジンを始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し、液量を確認して下さい。
7.液量が不足している場合は、精製水を補充して下さい。
8.リザーブタンクにも同じ濃度の液を規定レベルまで注入して下さい。
9.使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は、補充液を注入して下さい。
【危険等級】【LLC純度(%)】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険物の類別】-13/25、-25/40、-37/50、-52/60【凍結温度(℃)/LLC混合比(%)】90以上【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: クーラント補充満足度: 3今のところ問題なく使えています。
用途: クーラントの補充満足度: 5安くて助かる。
用途: クーラント補充に満足度: 1届いたときに、厳重なまでに、ダンボールで梱包されていまして、中をあけたところ、ジャバラ形状の部分から、クラックして、漏れていました。大量では無く、他のペットボトルに移して使用していますが、他の方のレビューを見ていて、「これかと」意味がわかりました。
ケースの改良をお願いします。またこぼてるのかと想像すると、買えません。お願いします。

クーラント補充に使う商品」に関連する商品一覧

バッテリー液の補充に使う商品

バッテリー液の補充に使う商品

バッテリー補充液 コック付 20L,スポイト