【特長】ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル
【コネクタ】十字介材【結線方式】カテゴリ6【爪折れ防止】より線(撚線)【ケーブルタイプ】PVC【ケーブル外径(Φmm)】両端コネクター付、スリムコネクタ【伝送帯域(MHz)】4.2【構造】UTPケーブル【材質(シース)】ストレート結線【仕様】RJ-45コネクター【伝送速度(Gbps)】1【規格】250【シールド】あり【インターフェイス】スタンダード
10mのコードはホームセンターなどでまとめ買いをすると、重さもあり運ぶのが大変でしたが、こちらで購入すると届けてくれるという点がとても助かります。
また、まとめ買いすると送料がかからないので助かってます。