【用途】長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
【厚さ(mm)】10【裏目盛 長枝】1.2【形状】表裏同目【幅(mm)】(外)5寸【短枝(mm)】(外)2.5寸【表目盛 短枝】(外)2.5寸【RoHS指令(10物質対応)】(外)5寸【直角精度】ステンレス【表目盛 長枝】同厚【材質】5寸【目盛】20【測定範囲】100mmにつき0.1mm以下【裏目盛 短枝】80【長枝(mm)】160【長手(妻手)×幅×厚さ(mm)】160(80)×10×1.2【質量(g)】対応【長さ許容差(mm)】±0.2以下