自動車ガラス交換に使う商品

自動車ガラス交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フロントガラス」「カッター替刃」「吸盤」などの商品を紹介します。

替刃 大 カッター用 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ替刃 大 カッター用1箱(10枚)
レビュー:334件のレビュー 平均満足度3.84(334)
【特長】刃幅18mmの標準タイプ。
【刃幅(mm)】18【刃長(mm)】0.5【全長(mm)】100【材質(刃)】カーボンスチール【仕様】L型カッター各社共通の替刃。【刃厚(mm)】109
お客様の声
用途: 自動車ガラスの交換。満足度: 3値段が、安いせいか、刃がすぐなまる。
サクションバキュームカップ モノタロウ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウサクションバキュームカップ1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.49(142)
【特長】ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
【材質】アルミ
お客様の声
用途: 自動車ガラス交換時に使用満足度: 5まだ使用していません。
用途: 自動車ガラス交換満足度: 4曲面にも対応できサイド硝子などに最適
ウインドシールドガラスアドヘシブ DJ(ドライブジョイ)
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブ1セット
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.43(65)
【特長】ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
【使用可能回数】アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本【セット内容】1枚
お客様の声
用途: 自動車のガラス交換満足度: 4感想がもう少し早ければ、もっと作業性も良くなるかと思います。
製品はプライマーやハケも入っていて、バッチリです。
ウインドウ シール リムーバー モノタロウ
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウインドウ シール リムーバー1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度3.43(51)
【特長】自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
【用途】シーリング材の切り離しに
【刃長(mm)】25【本体サイズ(mm)】6.5(中心部)【ハンドル寸法(mm)】200【刃幅(mm)】125×Φ25【ワイヤー長(mm)】75×Φ18
お客様の声
用途: 自動車ガラス交換満足度: 4初めて使用したので、要領がよく分からなかった。
要領をつかめばさほど難しいものではない。
フロントガラス用接着剤・プライマーセット YOKOHAMA(横浜ゴム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YOKOHAMA(横浜ゴム)フロントガラス用接着剤・プライマーセット
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.27(33)
【特長】フロントガラス用接着剤(ウレタンシーラント)と、プライマー(ガラス用・ボディー用)のセット品
【用途】ウィンドシールドの接着
【主成分】横浜ゴム製フロントガラス用接着剤WS-222(ウレタンシーラント320mL)×1
ガラス用プライマーG-200(20g)・ボディ用プライマーM-300(20g)×各1
【完全硬化時間】WS-222/1液湿気硬化、G-200/溶剤、M-300/溶剤【タイプ】WS-222/ウレタン、G-200/シラン、M-300/ウレタン【RoHS指令(10物質対応)】WS-222/ガラス×塗板、G-200/ガラス、M-300/塗板【セット内容】24時間【適合被着体】対応
お客様の声
用途: 自動車用ガラス交換時満足度: 4プライマーの使用は良いのですがあまります。コーキングだけの購入がしたいです。また寒い時には、コーキングガンから出すのに、ものすごく力が必要です。気温が高い時に使用していないのですがどうなのでしょうか。本体を暖めたら出やすい気がします。握力が最後までもちませんでした。
自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセット シーカ・ジャパン
販売価格(税別)4,3984,838税込
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シーカ・ジャパン自動車ガラス補修用接着剤 シーカタックゴー・プライマーセット1セット
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.09(11)
【特長】作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。
成分形で取扱いが容易。
高温多湿下でも効率的に作業が可能。
安全走行可能時間が短い(2時間)。
糸切れ性が良い。
形状保持性が良い。
無溶剤
【用途】常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
【RoHS指令(10物質対応)】シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本【セット内容】対応
お客様の声
用途: 自動車のガラス交換満足度: 5プライマーもセットで乾きもよく、非常に良いと思います。
自動車フロントガラス(ダイハツ) FUYAO
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
FUYAO自動車フロントガラス(ダイハツ)1枚
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【特長】高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
【ガラス色】乗用車【タイプ】
お客様の声
用途: 自動車のガラス交換満足度: 3普通に使える。もう少し納期が早くなればもっと良いのに!