自転車のグリップ交換に使う商品

自転車のグリップ交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリップ」などの商品を紹介します。

グリップ 自転車用 モノタロウ
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウグリップ 自転車用1ペア
レビュー:259件のレビュー 平均満足度4.46(259)
【特長】耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
【用途】自転車用。
【材質】126【ハンドル径(Φmm)】クレイトンラバー(TPR)【全長(mm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車グリップ交換満足度: 5クロスバイクのグリップをこれに交換しました。
柔らかめで握り心地が良いです。
細かい不快な振動を吸収する効果も多少あるかもしれません。
ゴムですので、スポンジグリップのようなヘタる感じはありません。
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 2製品自体は問題ない。グリップの柄が長いのでカットして使う人が多いと思うが、何となくカットしたことが解ってしまうような形状が良くない。
5mm単位で20mmぐらいカットすることを前提とした「デザイン」を採用してほしい。
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5BMX用に買いましたが,想像以上にグリップ部分が柔らかくとても良いです.手のひらが痛くなりません.握るところが柔らかいのを求めている人は絶対にコレがいいです.オススメです.
エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエルゴグリップ MTB・スポーツ車用1ペア
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.48(316)
【特長】耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
【用途】登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
【全長(mm)】139.5【ハンドル径(Φmm)】クレイトンラバー(TPR)【材質】59.5【幅(mm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5通勤用の自転車のグリップが安かったので買ってみましたが、想像以上に楽になりました!
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5価格の割にしっかりしていたので気に入りました、後は耐久性があればと思っています。
用途: 自転車のグリップ交換のため満足度: 5リングが良く締まりグリップはカラ回りしないので良い。
エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ1ペア
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.40(167)
【特長】グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
【用途】一般自転車用(シティ・トレッキング)
【幅(mm)】130/90【ハンドル径(Φmm)】クレイトンラバー(TPR)【材質】59【全長(mm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 2自転車のシフトの交換に伴い、グリップも交換しました。取付当初はとてもよいのですが、半年程度でベトベトになりました。安価な為、ベトベトになったら交換すればよいですが、もう少し保って欲しいです。
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5自転車のグリップ交換に使ってみました
長さがちょっと長かったので切って使いましたが安いのですごく良いです
用途: 自転車のグリップ交換をしました満足度: 3材質的に時間がたつとベトつきそうな感じの雰囲気が・・・グリップ感はよい感じです。
数年前にロング&ロングのグリップもベタつきが酷かった時期のもありましたが、今は改善されているので、そちらの材質のものを使ったほうが安心かと思います。
一般車グリップ OGK技研
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
OGK技研一般車グリップ
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.58(85)
【特長】握るというアクションにこだわる『OGKグリップ』 長年の経験とノウハウで安全性はもちろん操作性・耐久性・握りやすさ・心地よさをデザインしています。
【材質】110【全長(mm)】樹脂【質量(g)】約50【ハンドル径(Φmm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 1一般的なママチャリのハンドル外径は22.2mmです。このグリップは22.2mm用ですが、まず入りません。グリップの内軽を測ってみると内径が20mm弱でした、しかもゴムが伸びないため強引に入れても数cm程度しか入りません。暖めてたり、中に潤滑油を塗っても3cmぐらいまでしか入りません。結局途中迄しか入らず抜くことも出来なくなったためカッターで破壊して取り外しました。代わりに100均で売ってた22.2mm用のグリップを買ってきたところ全く問題なく入りました。設計的に欠陥品を売っているように思えます。もしくは19.1mm用のグリップが誤って22.2mm用グリップとして売られているようにも思えます。
複数買ってしまいましたが結局廃棄することになり時間と金を失った無駄な買い物ととなりました。
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5100円ショップのグリップは悪臭がするが、こちらのグリップは臭いがしない。
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5しっとりした手触りでしっかりした作り。耐久性はわかりませんが、痛んだら気軽に交換できる値段だと思います。
グリップ(ロング&ハーフ) OGK技研
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OGK技研グリップ(ロング&ハーフ)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.50(56)
【特長】握るというアクションにこだわる「OGKグリップ」
操作性・耐久性・握りやすさ・心地よさをデザイン。
【適合ハンドル】1組(ロング1本&ハーフ1本)【セット内容】117(ハーフ/82)【全長(mm)】Φ22.2mm
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5よく言えばシンプル、悪く言えば無愛想なデザインですが、お値段の割にしっかりした作りで、握った感じも変なアピールが無い。素朴で好感が持てる、よい商品だと思います。
用途: 自転車のグリップ交換用満足度: 4握り心地がいいです。価格も安く満足です。
幼児車用グリップ PALMY
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PALMY幼児車用グリップ1ペア
レビュー:36件のレビュー 平均満足度3.86(36)
【特長】一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
【全長(mm)】105【取付穴径(Φmm)】19【セット内容】左右1組
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 4特に問題なく、普通に作業ができます。
CTB用グリップ PALMY
販売価格(税別)509560税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PALMYCTB用グリップ1ペア
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.00(57)
【特長】シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
【色】ブラック【ハンドル径(Φmm)】120/70(ハーフ側)【全長(mm)】左右1組【セット内容】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 3自転車のグリップが磨り減ったのとべとついてきたので交換。可もなく不可もなく。安価なので、気になったら、即交換した方が良いと思います。
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 4薄めですが柔らかめ、取りつけは楽です。高耐久ではないようですが、普通に使えます。
クルールグリップ FF-R(エフエフアール)
販売価格(税別)639703税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FF-R(エフエフアール)クルールグリップ1ペア
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
【全長(mm)】110【ハンドル径(Φmm)】85【外径(Φmm)】22.2【質量(g)】27~28
お客様の声
用途: 自転車グリップ交換に満足度: 2届いた商品は、ライムグリーンというより、ペパーミントグリーンでした。使用するのに問題ないので使いますが、色にこだわる方は、注意が必要かと思います。
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5コストパフォーマンスがGOOD
用途: 自転車グリップの交換に購入。満足度: 5安い!品質にも問題ありません。古いのはカッターナイフで切断してから新しいのにパーツクリーナーを塗布、乾かないうちに一気に装着しました。
エルゴグリップ OGK技研
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
OGK技研エルゴグリップ
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.35(23)
【特長】握るとアクションの追求から生まれたエルゴデザイン。
【ハンドル径(Φmm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5付け替えは、内側をぬらし、プラハンでたたいたら、思ってたより簡単に入りました。
同じグリップの交換ですが、新品は気持ちいいです。
グリップ ロング・ロング OGK技研
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
OGK技研グリップ ロング・ロング1ペア
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【セット内容】115【ハンドル径(Φmm)】ロング・ロング【全長(mm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 4柔らかな握り心地で満足しています。
ほかの方も記載されておりましたが、ハンドル径に対してグリップの内径がややきつめなので、お湯で温めてから作業する等、ひと工夫すると装着作業がはかどると思います。
ダブルリング・グリップ Palmy Sports
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
Palmy Sportsダブルリング・グリップ1ペア
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
【全長(mm)】130【ハンドル径(Φmm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5品質はしっかりしていてコスパは最高です。ゴム製なのでそのうちベトつき出すでしょうが、この価格なら問題なしです。また購入したいと思います。
クルールグリップ125 FF-R(エフエフアール)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
FF-R(エフエフアール)クルールグリップ125
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.07(14)
【特長】12色の豊富なカラー展開が魅力なオープンエンド仕様のグリップです。
【質量(g)】125【外径(mm)】エンドキャップ×2個【長さ(mm)】80【ハンドル径(Φmm)】22.2【付属品】27~28
お客様の声
用途: 自転車のグリップの交換満足度: 4水を付けて取り付けました、ベタベタにならずにどの位もってくれるかな?
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 4若干柔らかめです。
グローブつけて乗る人には柔らかいかも。
色は綺麗です。
エアグリップ OGK技研
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
OGK技研エアグリップ
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】ハンドルからの衝撃を無数の気泡が効率よく吸収 やさしいタッチで握り心地抜群 手のひら「ワイド」設計
【ハンドル径(Φmm)】22.2
お客様の声
用途: 自転車のグリップ交換満足度: 5ブリヂストンのアルベルトように購入しました。OGKなので安心して使用できます。自転車用品の納期が2週間位遅れるので何とかして欲しいです。

自転車のグリップ交換に使う商品」に関連するカテゴリ

自転車のグリップ交換に使う商品」に関連する商品一覧

スクーターのグリップ交換に使う商品

スクーターのグリップ交換に使う商品

ハンドルグリップ スタンダード,SP1グリップ(貫通タイプ)