|
|
| https://www.monotaro.com/p/0104/5004/ | 2026/05/06 02:59:49 |
|
タイガースポリマー
タイダクトホースGL-E型 |
|
|
| 特長: |
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。 |
|---|---|
| 用途: |
木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | PVC |
| 色: | 透明 |
| 質量(g): | 640/m |
| 長さ(m): | 15 |
| ピッチ(mm): | 14.5 |
| 使用温度範囲(℃): | -10〜50 |
| 内径(Φmm): | 76.2±1.5 |
| 最高使用圧力(MPa): | 0.04 |
| 外径(Φmm): | 84.5 |
| 使用流体: | 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 |
| 許容曲げ半径(mm): | 75 |
| 呼び径(Φmm): | 75 |
| 特性: | 耐静電/バキューム/透明性/圧送 |
| 許容減圧力(KPa[mmHg]): | -32.0[-250] |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000 / 税込 ¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,000 / 税込 ¥8,800 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000 / 税込 ¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |