現場を支えるネットストア モノタロウ

4GA239R-C8-A2N-3 パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA□39Rシリーズ CKD 11540308
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 11540308
品番 4GA239R-C8-A2N-3
内容量 1台
参考基準価格(税別) ¥12,380
¥11,213
特長:
用途:
オプション:
注意:
電圧:
区分:
種類:
弁仕様:
保護構造:
ポート数:
消費電力(W):
最高使用圧力(MPa):
使用流体:
流体温度(℃):
電線接続方法:
最低使用圧力(MPa):
耐熱クラス:
耐圧力(MPa):
給油:
耐衝撃(m/s2):
耐振動(m/s2):
雰囲気:
パイロット排気方法:
周囲温度(℃):
保持電流(A):
RoHS指令(10物質対応):
手動装置:
ポート接続口径: