現場を支えるネットストア モノタロウ

SWP70-9 SUS1004=1004 レベックス SWP70 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11765874
注文コード 11765874
品番 SWP70-9 SUS1004=1004
内容量 1本
¥13,984
長さ(mm):
RoHS指令(10物質対応):
材質:
内径(Φmm):
外径(Φmm):
補強層:
最高使用圧力(MPa):
最小破壊圧力(MPa):
最小曲げ半径(mm):
概略質量(g/m):
構造:
適合流体:
流体温度範囲(℃):
推奨雰囲気温度(℃):
規格:
質量(g/個):
寸法X(mm):
寸法Y(mm):
特長:
注意: