現場を支えるネットストア モノタロウ

SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス SWP210 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11861065
注文コード 11861065
品番 SWP210-9 SUS1005+1009=1005+1009
内容量 1本
¥10,876
RoHS指令(10物質対応):
材質:
内径(Φmm):
外径(Φmm):
補強層:
最高使用圧力(MPa):
最小破壊圧力(MPa):
最小曲げ半径(mm):
概略質量(g/m):
構造:
適合流体:
流体温度範囲(℃):
推奨雰囲気温度(℃):
規格:
質量(g/個):
六角対辺(mm):
特長:
注意:
長さL(mm):