|
|
| https://www.monotaro.com/p/0123/2196/ | 2026/05/05 16:09:42 |
|
SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series |
|
|
| 特長: |
・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下 |
|---|---|
| 用途: | 真空・連成圧用 |
| 付属品: | 取扱説明書:なし |
| オプション: | M12コネクタタイプ |
| 注意: | M12コネクタタイプ ※リード線はついていません |
| 配管形式: | R1/8 |
| ブラケット: | ブラケットD(M12コネクタタイプ) |
| 使用流体: | 空気・非腐食性ガス・不燃ガス |
| 単位: | SI単位固定 |
| 耐圧力(MPa): | 500 |
| 出力仕様: | PNPオープンコレクタ2出力 |
| 定格圧力範囲(kPa): | -100〜100 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
カタログ
|
| 設定最小単位(kPa): | (表示/設定)0.1 |
| 取扱説明書: |
取扱説明書
|
| 校正証明書: | あり |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |