|
|
| https://www.monotaro.com/p/1288/0814/ | 2026/05/06 00:26:24 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
黒田精工
1軸アクチュエータ SE3004B(E6) カバー付 |
|
|
| 型式: | SE30 |
|---|---|
| ボールねじリード(mm): | 4 |
| スライドブロック: | B(ロングブロック2個付) |
| レール長さ(mm): | 300 |
| アクチュエータの種類: | W(繰返し位置決め精度:±10μm) |
| モータ取付部形状: | E6 |
| カバー: | 上面カバー付 |
| センサー: | なし |
| 表面処理: | 標準仕様(黒染め) |
| グリス種類: | 標準グリース |
| 特長: |
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください |
| 関連資料: |
カタログ(3.2MB)
|
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |