|
|
| https://www.monotaro.com/p/0014/7738/ | 2026/05/06 04:35:50 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
|
SMC
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) |
|
|
| 特長: |
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下 |
|---|---|
| 付属品: | ブラケット:なし |
| 接続口径: | 1/4 |
| タイプ: | 3100タイプ |
| 保護構造: | IP65 |
| 電源電圧(V): | DC12〜15 |
| 使用流体: | 空気 |
| 入力信号: | 電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) |
| 表示単位: | kPa |
| モニター出力: | スイッチ出力・NPN出力 |
| 設定圧力範囲(MPa): | (定格)0.005〜0.9 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
カタログ
|
| 供給圧力(MPa): | (最低)設定圧力+0.05、(最高)1 |
| 圧力レンジ(MPa): | 0.5 |
| 接続ねじ種類: | G |
| ケーブルコネクタ: | ライトアングル型3m |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |