現場を支えるネットストア モノタロウ

4GB410R-10-E20ASF-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD 16614136
※代表画像です。
注文コード 16614136
品番 4GB410R-10-E20ASF-4
内容量 1台
参考基準価格(税別) ¥16,540
¥14,980
特長:
用途:
オプション:
注意:
接続口径:
種類:
弁仕様:
電圧(V):
保護構造:
消費電力(W):
最高使用圧力(MPa):
使用流体:
流体温度(℃):
最低使用圧力(MPa):
耐熱クラス:
耐圧力(MPa):
手動操作方式:
給油:
耐衝撃(m/s2):
耐振動(m/s2):
雰囲気:
リード線長さ(mm):
パイロット排気方法:
周囲温度(℃):
保持電流(A):
電線接続方式:
RoHS指令(10物質対応):
切替位置数:
A・Bポート管接続口径: