現場を支えるネットストア モノタロウ

KR-5H×25-S クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01709636
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 01709636
品番 KR-5H×25-S
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥1,700
¥1,298
寸法D(mm):
寸法D1(mm):
寸法H(mm):
寸法H1(mm):
寸法H2(mm):
寸法L(mm):
寸法R(mm):
寸法T(mm):
寸法d(Φmm):
寸法l(mm):
種類:
形状:
取付部:
取付穴径(mm):
取付長(mm):
回し半径(mm):
材質(本体):
歯数:
色:
質量(g):
表面処理:
表面処理(ねじ部):
表面処理(レバー部):
材質(ボルト):
材質(止めネジ):
材質(バネ):
寸法M: