|
|
| https://www.monotaro.com/p/0212/4577/ | 2026/05/06 04:43:38 |
|
千代田通商
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属) |
|
|
| 形状: | ユニオンティ |
|---|---|
| 使用流体: | 圧縮空気、真空 |
| 材質(本体): | C3604(黄銅) |
| 材質(Oリング): | NBR(二トリルゴム) |
| 適合チューブ外径(Φmm): | 12 |
| 適合チューブ: | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) |
| 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa): | 1 |
| 使用真空圧力(kPa): | -100 |
| 使用温度範囲(℃): | -5〜60 |
| 寸法A(mm): | 25.6 |
| 寸法C(Φmm): | 19 |
| 寸法E1(Φmm): | 11.5 |
| 寸法E2(Φmm): | 11 |
| チューブ挿入長さ(mm): | 19.4 |
| 質量(g): | 55.5 |
| 特長: |
用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付 |
| トラスコ品番: | 158-8940 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |