|
|
| https://www.monotaro.com/p/0212/7553/ | 2026/05/05 08:24:49 |
|
アソー
エースボール ストレート型 銅管用リング型 |
|
|
| 呼び径(A): | 8 |
|---|---|
| 呼び径(B): | 1/4 |
| 外径D(Φmm): | 8(銅管) |
| 特長: |
接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 流体抵抗極少 流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。 ハンドル位置自由自在 使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。 |
| 用途: | コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に |
| トラスコ品番: | 108-7908 |
| 形状: | ストレート |
| 高さ(mm): | 29 |
| 材質(本体): | 黄銅 |
| 質量(g): | 80 |
| 流体: | 水、油、空気 |
| 使用温度範囲(℃): | -10〜80(凍結無き事) |
| 使用圧力(MPa): | 0.98以下 |
| 最高使用圧力(MPa): | 0.98 |
| 接続方式: | 外ネジ×リング式 |
| 接続: | R×銅管 |
| 使用流体: | 水、油、空気 |
| ハンドル形状: | レバー式 |
| 内径R(Φmm): | 6 |
| A(P.T)×B(銅管径Φ): | 1/4×8.0 |
| バルブ種類: | ボールバルブ |
| 接続方向: | ストレート |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |