|
|
| https://www.monotaro.com/p/2184/2572/ | 2026/05/06 02:50:38 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ |
|
|
| 入力信号: | (2) 電圧形DC0〜5V |
|---|---|
| ケーブルコネクタ: | (L) ライトアングル型3m |
| ねじの種類: | (-) Rc |
| ブラケット: | (C) L形ブラケット |
| 接続口径: | (2) 1/4 |
| 電源電圧(V): | (0) DC24+10%/-10% |
| 圧力レンジ(MPa): | (1) 0.1 |
| モニター出力: | (1) アナログ出力DC1〜5V |
| 特長: |
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C |
| 表示単位: | (5) kPa |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |