|
|
| https://www.monotaro.com/p/2328/0760/ | 2026/05/06 10:15:52 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TF-〜) |
|
|
| 特長: |
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 |
|---|---|
| ストローク(mm): | 50 |
| 取付支持形式: | クレビス一体基本形 |
| クッション: | ラバークッション |
| 最高使用圧力(MPa): | 1 |
| 作動方式: | 複動片ロッド |
| 使用流体: | 空気(無給油) |
| チューブ内径(Φmm): | 25 |
| 保証耐圧力(MPa): | 1.5 |
| 最低使用圧力(MPa): | 0.05 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 磁石内蔵有無: | オートスイッチ用:内蔵 |
| オートスイッチ個数: | 2 |
| オートスイッチ品番: | D-M9B |
| 関連資料: |
カタログ(9.18MB)
|
| ポートねじの種類: | G |
| 取扱説明書: |
取扱説明書(1.29064MB)
|
| ロッド先端ねじ: | ロッド先端おねじ |
| ロッド先端金具: | 金具なし |
| 揺動受け金具: | ロッド同梱 |
| リード線長さ(m): | オートスイッチ:0.5 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |