現場を支えるネットストア モノタロウ

CDM2KBZ40-25Z1-M9N エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KBZ40〜) SMC 23912221
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 23912221
品番 CDM2KBZ40-25Z1-M9N
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥17,600
¥15,718
特長:
ストローク(mm):
取付支持形式:
クッション:
最高使用圧力(MPa):
作動方式:
使用流体:
チューブ内径(Φmm):
保証耐圧力(MPa):
最低使用圧力(MPa):
RoHS指令(10物質対応):
磁石内蔵有無:
オートスイッチ個数:
オートスイッチ品番:
関連資料:
ポートねじの種類:
取扱説明書:
ロッド先端ねじ:
ロッド先端金具:
揺動受け金具:
リード線長さ(m):