現場を支えるネットストア モノタロウ

CDM2KFZ20-250Z1-Q-M9NV エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KFZ20〜) SMC 23967846
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 23967846
品番 CDM2KFZ20-250Z1-Q-M9NV
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥17,710
¥15,603
特長:
ストローク(mm):
取付支持形式:
クッション:
最高使用圧力(MPa):
作動方式:
使用流体:
チューブ内径(Φmm):
保証耐圧力(MPa):
最低使用圧力(MPa):
RoHS指令(10物質対応):
磁石内蔵有無:
オートスイッチ個数:
オートスイッチ品番:
関連資料:
ポートねじの種類:
取扱説明書:
ロッド先端ねじ:
ロッド先端金具:
揺動受け金具:
リード線長さ(m):