|
|
| https://www.monotaro.com/p/0024/0956/ | 2026/05/05 02:04:32 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
青木精密工業
スパーギヤ MP=3.0 |
|
|
| 歯先円直径D(Φmm): | 192 |
|---|---|
| ピッチ円直径P.C.D.(Φmm): | 186 |
| モジュール: | 3 |
| 歯数: | 62 |
| 種別: | スパーギヤ |
| 材質: | S45C |
| 特長: |
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。 |
| 形状: | H3 |
| 軸穴径(mm): | 25 |
| ボス種別: | ボス無 |
| 歯幅(mm): | 30 |
| 表面処理: | 黒染 |
| 歯形: | 並歯 |
| 精度等級: | JISN8級(旧JIS4級) |
| 歯面仕上げ: | 切削 |
| 軸穴径公差: | JIS H7級 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |