|
|
| https://www.monotaro.com/p/2492/0743/ | 2026/05/06 00:55:12 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
エアスライドテーブル (MXQ8-10A〜) |
|
|
| チューブ内径(Φmm): | 8 |
|---|---|
| ストローク(mm): | 10 |
| 作動方式: | 複動形 |
| 特長: |
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J) |
| アジャスターオプション: | 前進端アジャスタ |
| 使用ピストン速度(mm/s): | 50〜500 |
| 使用圧力範囲(MPa): | 0.15〜0.7 |
| 使用流体: | 空気 |
| リード線(m): | 3 |
| 給油: | 不要(無給油) |
| オートスイッチ個数: | 1 |
| オートスイッチ品番: | M9BV |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |