|
|
| https://www.monotaro.com/p/2728/3149/ | 2026/05/05 22:45:48 |
|
CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-5208A〜) |
|
|
| 定格電圧(V): | AC200(50/60Hz) |
|---|---|
| 接続口径: | Rc1/4 |
| 特長: |
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。 |
| 用途: | 多種流体のON/OFF制御に |
| 付属品: | 取付板1:FFG-41-B-MOUNT-PLATE-KIT |
| 注意: |
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。 ※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。 ※サージキラ―は製品添付です。 ※取付板、パネル取付板は製品添付です。 |
| 質量(g): | 935 |
| 保護構造: | IP65 |
| 材質(シール): | NBR |
| 使用圧力(MPa): | 0〜0.25 |
| 作動区分: | NO(通電時閉)形 |
| オリフィス径(Φmm): | 7 |
| 使用流体: | 圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空 |
| 流体温度(℃): | -10〜60(凍結のないこと) |
| 材質(ボディ): | 黄銅 |
| 耐熱クラス: | コイル:クラス130(B) |
| 取付姿勢: | 自在 |
| 皮相電力(VA): | 14 |
| 雰囲気: | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 |
| 弁構造: | 直動式ポペット構造 |
| 弁座漏れ(cm3/min): | 0.2以下(空気にて)(ANR) |
| コイル: | オプション:DIN端子箱ランプ付(Pg11) |
| 周囲温度(℃): | -10〜55 |
| Cv値: | 0.95 |
| 材質/処理: | 禁油処理 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]: | 3.5 |
| 耐水圧(MPa): | 1.5 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |