現場を支えるネットストア モノタロウ

CDM2B25TF-100AZ1-W-M9PV-XC85 エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B25TF〜) SMC 28748889
注文コード 28748889
品番 CDM2B25TF-100AZ1-W-M9PV-XC85
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥16,670
¥14,846
特長:
用途:
ストローク(mm):
形式:
クッション:
最高使用圧力(MPa):
作動方式:
負荷電圧(V):
使用流体:
チューブ内径(Φmm):
保証耐圧力(MPa):
最低使用圧力(MPa):
配線(出力):
RoHS指令(10物質対応):
磁石内蔵有無:
オートスイッチ個数:
関連資料:
ポートねじの種類:
取付支持金具:
取扱説明書:
ロッド先端ねじ:
オートスイッチ種類:
ロッド先端金具:
揺動受け金具:
オートスイッチ有無: