|
特長:
|
クールなデザインと機能性を兼ね備えたジェットスペーサータイプ
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます
|
|
付属品:
|
空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA23112シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23211)/空調服(R)バッテリーケース(CA23510)/空調服(R)ケーブル(CB23311)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)
|
|
仕様:
|
長袖、3Dエリ、着脱フード(別売り)対応、腰ファン仕様
|
|
注意:
|
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
|
|
セット内容:
|
セット品
|
|
色:
|
レッド
|
|
サイズ:
|
3L
|
|
胸囲(cm):
|
132
|
|
混率(%):
|
ポリエステル100(スーパーチタン加工)
|
|
肩幅(cm):
|
56
|
|
袖丈(cm):
|
60
|
|
着丈(cm):
|
70
|
|
裾廻り(cm):
|
92(最大122)
|
|
動作時間:
|
5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
|
|
モード:
|
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
|
|
裄丈(cm):
|
88
|
|
最大風量(L/min):
|
106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
|
|
商品タイプ:
|
ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(内側仕切ポケット)
|