|
|
| https://www.monotaro.com/p/2934/0141/ | 2026/05/04 19:12:11 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ |
|
|
| 定格電圧(V): | AC100(50/60Hz) |
|---|---|
| ねじの種類: | Rc |
| 管接続口径: | 1/2サブプレート付 |
| 切替方式: | 2位置ダブル |
| 特長: |
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7 |
| リード線取出方法: | L形プラグコネクタ(コネクタなし) |
| ポート数: | 5 |
| 使用流体: | 空気 |
| ランプ・サージ電圧保護回路: | ランプ・サージ電圧保護回路付 |
| 周囲温度および使用流体温度(℃): | -10〜50(ただし凍結なきこと) |
| パイロット方式: | 内部パイロット |
| 手動操作方式: | ノンロックプッシュ式 |
| 給油: | 不要 |
| 内部パイロット使用圧力範囲(MPa): | 0.1〜0.7 |
| 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}: | 10 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |