|
|
| https://www.monotaro.com/p/3132/2794/ | 2026/05/06 00:19:50 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
ZM Series(ZM103H-K〜) |
|
|
| ノズル径(Φmm): | (10)1.0 |
|---|---|
| 特長: |
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa |
| リード線取出方法: | (L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m |
| ボディ型式: | マニホールド:共通供給バルブ付 |
| ねじの種類: | (-)Rc |
| ランプ・サージ電圧保護回路: | (Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 |
| 手動操作方式: | (-)ノンロックプッシュ式 |
| 真空スイッチ: | (E17)2点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1) |
| 標準供給圧力(MPa): | (H)0.5 |
| ボディ形式: | (3)マニホールド:共通供給バルブ付 |
| マニュアル: | ノンロックプッシュ式 |
| 供給弁・破壊弁の組合わせ: | (K)供給弁(N.C.)/破壊弁付 |
| 電磁弁定格電圧(V): | (5)DC24 |
| 破壊流量調整ニードル/ブラケット: | (-)ロックナットなし |
| 搭載パイロット弁: | DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) |
| 真空ポート: | 取出位置:側面、下面取出 |
| ポート取出位置: | 【真空】(-)側面、下面取出 |
| 真空スイッチリード線取出方法: | (L)グロメット/リード線3m(ZSE1) |
| オーダーメイド仕様: | 標準 |
| 真空スイッチ型式: | 2点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1) |
| 破壊流量調整ニードル: | ロックナットなし |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |