|
|
| https://www.monotaro.com/p/3208/3396/ | 2026/05/06 02:53:12 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK〜) |
|
|
| チューブ内径(Φmm): | 16 |
|---|---|
| 配管方法: | 【真空側】(Q)ロッド配管 |
| ロッド先端形状: | おねじ |
| オートスイッチ種類: | なし |
| ストローク(mm): | 15 |
| ポートねじの種類: | (-)M5×0.8 |
| 磁石内蔵有無: | (-) 磁石なし |
| 特長: |
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能 |
| 形式: | ロッド配管/おねじ |
| オートスイッチ追記号: | なし |
| オートスイッチ有無: | オートスイッチなし |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |