|
|
| https://www.monotaro.com/p/3215/6446/ | 2026/05/06 04:49:34 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32TN〜) |
|
|
| 特長: |
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1) |
|---|---|
| 用途: | 食品機械用グリース仕様(-XC85) |
| ストローク(mm): | 25 |
| 形式: | 片ロッド |
| クッション: | ラバークッション |
| 最高使用圧力(MPa): | 1.0 |
| 作動方式: | 複動 |
| 負荷電圧(V): | オートスイッチ:DC24,5,12 |
| 使用流体: | 空気(無給油) |
| チューブ内径(Φmm): | 32 |
| 保証耐圧力(MPa): | 1.5 |
| 最低使用圧力(MPa): | 0.05 |
| 配線(出力): | オートスイッチ:3線(PNP) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 磁石内蔵有無: | つき |
| オートスイッチ個数: | 2 |
| 関連資料: |
カタログ(9.18MB)
|
| ポートねじの種類: | NPT |
| 取付支持金具: | ヘッド側フランジ形 |
| 取扱説明書: |
取扱説明書(1.61MB)
|
| ロッド先端ねじ: | ロッド先端おねじ |
| オートスイッチ種類: | 無接点オートスイッチ |
| ロッド先端金具: | 金具なし |
| 揺動受け金具: | 金具なし |
| オートスイッチ有無: | あり |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |