現場を支えるネットストア モノタロウ

WSP-RTW-F18LG-AT 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18 渡辺電機工業 32615355
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 32615355
品番 WSP-RTW-F18LG-AT
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥60,400
¥54,980
電源電圧(V):
テストレポート:
第1出力信号:
第2出力信号:
RoHS指令(10物質対応):
入力信号/測定温度範囲: