|
|
| https://www.monotaro.com/p/3338/0882/ | 2026/05/06 06:39:04 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
十川ゴム
ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04) |
|
|
| ねじT: | G1/2 |
|---|---|
| 全長l(mm): | 1150 |
| ホース内径(Φmm): | 12.7 |
| ホース外径(Φmm): | 22.2 |
| 用途: | 一般油圧配管用 |
| 材質: | [内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム |
| タイプ: | Kタイプ(高圧用) |
| 寸法L(mm): | 70 |
| 最高使用圧力(MPa): | 21.0 |
| 最小曲げ半径(mm): | 160 |
| 寸法C(mm): | 6.0 |
| 接続部ねじ: | 管用平行雌ねじ(30°テーパシート) |
| 呼称: | 12 |
| 金具: | 両端金具04 |
| 適合流体: | 一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 |
| 最小破壊圧力(MPa): | 103 |
| 補強層: | 2W |
| 最高衝撃圧力(MPa): | 30.9 |
| 流体温度範囲(℃): | -40〜+100 |
| 使用可能雰囲気温度(℃): | -40〜+70 |
| 質量(g/m): | ホース/760 |
| 寸法HEX(mm): | 27 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| ネジ口内径(Φmm): | 10.0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |