|
|
| https://www.monotaro.com/p/3372/0784/ | 2026/05/04 04:03:16 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2〜50〜) |
|
|
| チューブ内径(Φmm): | 50 |
|---|---|
| ストローク(mm): | 75 |
| 作動方式: | 複動片ロッド |
| 取付支持形式: | 二山クレビス形 |
| 特長: |
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2) |
| 使用ピストン速度(mm/s): | 50〜500 |
| 使用圧力範囲(MPa): | 0.08〜1.0 |
| ボディオプション: | ロッド先端おねじ |
| 使用流体: | 空気 |
| 取付金具: | 二山クレビス形 |
| 給油: | 不要(無給油) |
| 材質(パッキン): | FKM(フッ素ゴム) |
| オートスイッチ取付溝: | 4面 |
| ポートねじの種類: | Rc |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |