|
|
| https://www.monotaro.com/p/3428/4680/ | 2026/05/06 06:18:20 |
|
Qlight
積層信号灯 |
|
|
| 特長: | 有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光 |
|---|---|
| 用途: | モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ |
| 注意: | ※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。 |
| 材質: | レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al |
| 色: | 上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白/B-青 |
| 電圧: | AC/DC12V |
| 種類: | MLF-直付点灯・点滅 |
| 段数: | 5 |
| 外径(Φmm): | 50 |
| 保護等級: | 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 |
| 使用周囲温度(℃): | -30 ~ +50 |
| ブザー音: | 無 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 各種認証: | CE、UL |
| 関連資料: |
(1.1MB)
|
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |