|
|
| https://www.monotaro.com/p/3881/2331/ | 2026/05/03 21:44:22 |
|
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
UL1000(ナチュラルグレード) シート |
|
|
| 厚さ(mm): | 1.6 |
|---|---|
| 幅(mm): | 300 |
| 長さ(mm): | 1200 |
| 特長: |
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸 |
| 材質: | ポリエーテルイミド(PEI) |
| 色: | こはく色 |
| タイプ: | UL1000 |
| 規格: | 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中 |
| 表面抵抗値(Ω): | 1012 |
| 質量(kg/枚): | 0.73 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |