現場を支えるネットストア モノタロウ

WGP-DS-22C-1 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業 42101353
注文コード 42101353
品番 WGP-DS-22C-1
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥44,000
¥43,980
電源電圧(V):
仕様:
質量(g):
取付方式:
外形寸法(mm):
適合規格:
構造:
精度:
ケース色:
材質(ケース):
消費電力(mA):
高度(m):
使用温湿度範囲:
負荷抵抗:
応答速度:
保存温度範囲(℃):
温度特性:
絶縁抵抗:
RoHS指令(10物質対応):
入力抵抗:
耐電圧(V/min):
CE-対応品:
第1入力信号:
第1出力信号:
応答時間(ms):
アイソレーション適合: