|
|
| https://www.monotaro.com/p/0428/4026/ | 2026/05/05 20:13:05 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
住友重機械工業
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.1kw〜0.2kw) |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。 |
|
| 減速比: | 17 |
|---|---|
| ブレーキ: | ブレーキなし |
| シリーズ: | 6000シリーズ |
| モータ容量記号: | 2 |
| 低速軸方向: | 取付方向自由 |
| 枠番: | 6060 |
| モーター極数(P): | 4 |
| 特長: | 注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。 |
| 注意: |
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 |
| タイプ: | 三相モータ(屋外) |
| 出力(kW): | 0.2 |
| 種類: | ギヤモータ |
| 取付方式: | 脚取付 |
| 電源: | 三相 |
| 使用環境: | 屋外形 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |