|
|
| https://www.monotaro.com/p/4608/0285/ | 2026/05/06 05:01:53 |
|
SMC
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSD オートスイッチ付き) |
|
|
| 特長: |
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一 |
|---|---|
| ストローク(mm): | 5 |
| 使用ピストン速度(mm/s): | 50〜500 |
| 最高使用圧力(MPa): | 1 |
| ボディオプション: | 標準 |
| 作動方式: | 複動式 |
| 使用流体: | 空気 |
| チューブ内径(Φmm): | 16 |
| リード線長さ(mm): | 0.5 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 取付支持金具: | 2山クルビス形 |
| オートスイッチ追記号: | 1ヶ付 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |