|
種類:
|
アンプ内蔵型
|
|
電源電圧(V):
|
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
|
|
ヘッド形状:
|
角
|
|
コード長さ(m):
|
5
|
|
検出方式:
|
透過形
|
|
検出対象:
|
不透明体
|
|
接続方式:
|
コード引き出しタイプ
|
|
出力:
|
NPN
|
|
注意:
|
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
|
|
質量(g):
|
約150(梱包状態)
|
|
品名:
|
自動車・工作機業界向け光電センサ
|
|
保護構造:
|
IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K
|
|
標準検出物体(mm):
|
Φ12以上の不透明体
|
|
材質(ケース):
|
SUS316L
|
|
制御出力:
|
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
|
|
消費電流(mA):
|
投・受光器:各20以下
|
|
絶縁抵抗(MΩ):
|
20以上(DC500Vメガにて)
|
|
使用周囲温度(℃):
|
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
|
|
材質(ケーブル):
|
耐油塩化ビニル
|
|
保護回路:
|
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
|
|
耐振動(耐久):
|
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
|
|
材質(レンズ):
|
メタクリル樹脂
|
|
検出距離(m):
|
20
|
|
使用周囲照度(Lx):
|
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
|
|
感度調整:
|
単回転ボリウム
|
|
指向角(°):
|
投・受光器:各3〜15(投・受光器間距離:定格距離)
|
|
表示灯:
|
動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
|
|
光色:
|
オレンジ
|
|
出力形式:
|
NPN
|
|
耐電圧(V/min):
|
AC1000(50/60Hz)
|
|
発光波長(nm):
|
615
|
|
光源(発光波長):
|
オレンジ色発光 ダイオード
|
|
耐電圧(V):
|
AC1000 50/60Hz 1min
|
|
検出光:
|
拡散光
|
|
衝撃(耐久)(m/s2):
|
500 X、Y、Z各方向 3回
|
|
使用周囲湿度(%RH):
|
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
|
|
振動(耐久)Hz:
|
10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
|
|
応答時間(ms):
|
動作・復帰:各2以下
|