|
|
| https://www.monotaro.com/p/4724/7255/ | 2026/05/05 22:20:33 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。取付支持形式によって画像と異なる場合があるため、お間違えないようご選定ください。
|
SMC
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10) |
|
|
| 特長: |
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一 |
|---|---|
| ストローク(mm): | 200 |
| 取付支持形式: | ロッドフランジ形 |
| ヘッドカバーのポート位置: | 軸に対し90° |
| 最高使用圧力(MPa): | 0.7 |
| 作動方式: | 複動片ロッド |
| 使用流体: | 空気 |
| チューブ内径(Φmm): | 10 |
| 給油: | 不要(無給油) |
| オートスイッチ個数: | 2ヶ付 |
| 関連資料: |
(1.3MB)
|
| 取出方向: | 縦取出し |
| オートスイッチ取付形態: | バンド取付 |
| ロッド先端金具: | 2山ナックルジョイント |
| 揺動受け金具: | 金具なし |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |