|
|
| https://www.monotaro.com/p/5358/0076/ | 2026/05/06 10:33:40 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CE〜) |
|
|
| 特長: |
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) |
|---|---|
| 用途: | 使用流体:空気・水・油 |
| サイズ: | 50 |
| リード線取出方法: |
DIN形ターミナル・ランプ付 (サージ電圧保護回路付) |
| 材質(シール): | EPDM |
| 管接続口径: | 3/4 |
| 定格電圧(V): | DC12 |
| ねじの種類: | G |
| ブラケット: | ブラケット付 |
| 耐圧(MPa): | 2.0 |
| 材質(ボディ): | 黄銅 |
| 弁形式: | N.C. |
| 最高システム圧力(MPa): | 1.0 |
| 適合流体: | 空気・水・油 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
カタログ(14.03MB)
|
| 禁油オプション: | 禁油 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |