|
|
| https://www.monotaro.com/p/0538/7768/ | 2026/05/05 13:31:19 |
※点灯イメージ
|
JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 |
|
|
| LED色: | イエロー |
|---|---|
| 口金: | BA15S |
| 定格電圧(V): | 12/24 |
| 特長: | 超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。 |
| 用途: | バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。 |
| 注意: | ※無極性タイプとなります。 |
| 適合: | 12V・24V共用 |
| 寸法(mm): | 43.5×Φ19 |
| タイプ: | シングル球 |
| 消費電流(mA): | DC12V時/約240mA(約2.8W)、DC24V時/約120mA(約2.8W) |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |